| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26808692 Herst.-Nr.: 53192051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Titanbeschichtete Premium Büroschere aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. In auffallender Zweifarbigkeit. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden.
- Titanbeschichtete Schneiden für langjähriges, leistungsfähiges Schneiden - Rostfreier Stahl aus deutscher Produktion in hochwertiger, langlebiger Qualität - Ultra-scharfe Schneiden für höchste Präzision - Mit diesem Produkt in auffallender, moderner Farbe geben Sie Ihrem Arbeitsplatz und Ihrem Zuhause einen WOW Effekt - Komfortabler, ergonomischer Griff für einfache, angenehme Handhabung - Länge von 205 mm ist ideal für die Verwendung im Büro und zu Hause - 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 205 mm | | Breite | 80 mm | | Gewicht | 80 g | Merkmale | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material Messer | Edelstahl | | Vorgesehene Verwendung | Büroscheren | | Beschichtungsmaterial | Titan | | Materiallgriff | ABS Synthetik | | Ergonomischer Griff | Ja | | Griffgeometrie der Schere | Gerader Griff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Schere, Büroschere, Papier-Schere, Papierschere, Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, büroschere 21 cm, bastelschere |
| | |
| |