Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 243-304 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 243-304 Anschlussblock Grau
Wago 243-304 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0023219
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-304
EAN/GTIN:
     4044918440691
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
22 - 20
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
6.8 mm
Energie
Nennspannung
100 V
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
17100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11696*
€ 0,15196*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11853*
€ 0,15353*
1 Tag
15000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1236*
€ 0,1606*
4 Tage
2400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1239*
€ 0,1609*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1242*
€ 0,1612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15196*
€ 0,18083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14396*
€ 0,17131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12996*
€ 0,15465
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11696*
€ 0,13918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-113
ab € 0,21325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/575-103
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.