Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CAT5e FTP 305m Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird CAT5e FTP 305m Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Gembird CAT5e FTP 305m Netzwerkkabel Schwarz F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26848816
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5051GE-SO-OUT
EAN/GTIN:
     8716309084123
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
FTP geschirmtes LAN-Kabel mit massiven Adern

Hochwertige Vollkupfer-Leiter

Für den Außeneinsatz: zusätzliche Wasserbeständigkeit durch die Gel-Füllung

Kategorie 5E
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
ISO 9002
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,708* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.