Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller HDC 24B SLU 2PG21G Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller HDC 24B SLU 2PG21G Grau
Weidmüller HDC 24B SLU 2PG21G Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26855222
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1662720000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787860000
ab € 8,36*
Zubehör
Weidmüller
1662540000
ab € 8,97*
Zubehör
Weidmüller
1662550000
ab € 8,65*
Zubehör
Weidmüller
1787800000
ab € 7,90*
Zubehör
Weidmüller
1662390000
ab € 8,39*
Zubehör
Weidmüller
1662410000
ab € 8,97*
Zubehör
Weidmüller
1786870000
ab € 11,23*
Zubehör
Weidmüller
1786860000
ab € 11,21*
Zubehör
Weidmüller
1983470000
ab € 13,93*
Zubehör
Weidmüller
1111170000
ab € 25,05*
Zubehör
Weidmüller
1662610000
ab € 12,65*
Zubehör
Weidmüller
1786810000
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.