Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-378632 Herst.-Nr.: 47243 EAN/GTIN: 4002888472432 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes STP Patchkabel
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, 26 AWG, 4 Adernpaare - einfach geschirmt - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (3µ") - Farbe: grau Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 1,5m grau cat6, patch kabel, patch-kabel cat6 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,50* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,88* | € 5,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|