| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-26888496 Herst.-Nr.: 71503R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
- Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch) - für PoE (Power over Ethernet) geeignet - mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Leiterart | Mehrdrahtig | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 27 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |