Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GCSCU1 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GCSCU1 Akkuladegerät AC
Getac GCSCU1 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26894108
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GCSCU1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
13.05 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
1200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,30*
€ 326,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,05*
€ 293,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.