Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR03-BP10 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion LR03-BP10 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-BP10 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-BP10 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26920737
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11001003
EAN/GTIN:
     4260033150103
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11.8 g
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,725*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,025*
€ 4,7898
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,945*
€ 4,6946
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,865*
€ 4,5994
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,765*
€ 4,4804
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,415*
€ 4,0639
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,725*
€ 3,2428
pro Blister
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.