Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 47321 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 47321 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Lindy 47321 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26929287
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47321
EAN/GTIN:
     4002888473217
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Konfektioniertes Cat.7 S/FTP Patchkabel, halogenfrei

- Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: Cat.7, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel: 10GBase-T
- belegt nach Farbcode ANSI/TIA 568-C.2
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.