Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR03-SP4 Einwegbatterie AAA Alkali


Menge:  Folie  
Produktinformationen
Camelion LR03-SP4 Einwegbatterie AAA Alkali
Camelion LR03-SP4 Einwegbatterie AAA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26931483
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100403
EAN/GTIN:
     4260033150349
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1250 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
11.8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3016*
  
Preis gilt ab 15.000 Folien
1 Folie enthält 4 Stück (ab € 0,3254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Folie
€ 2,0016*
€ 2,3819
pro Folie
ab 10 Folien
€ 1,9116*
€ 2,2748
pro Folie
ab 20 Folien
€ 1,8616*
€ 2,2153
pro Folie
ab 50 Folien
€ 1,7316*
€ 2,0606
pro Folie
ab 100 Folien
€ 1,6716*
€ 1,9892
pro Folie
ab 15000 Folien
€ 1,3016*
€ 1,5489
pro Folie
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.