Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon DV-7000N Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velbon DV-7000N Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Velbon DV-7000N Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Velbon DV-7000N Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26936639
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     DV-7000N
EAN/GTIN:
     4907990405302
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das Velbon DV-7000N ist ein professionelles Video-Stativ mit leichtläufigem 2-Wege Fluid Schwenkkopf. Der im Set mitgeliefert PH-368 Fluidkopf ermöglicht sichere und verwacklungsfreie Kameraschwenks. Die Höhenverstellung der Mittelsäule erfolgt über einen Kurbelmechanismus, um somit auch schwerere Ausrüstungen sicher auf- und abheben zu können. Neben der Videografie eignet sich dieses Stativ ebenfalls ideal für die Nutzung mit Spektiven. Die Strahlenförmigen Stützen und Anti-Rutsch-Endstücke sorgen zusätzlich für Stabilität und Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1625 mm
Höhe (min)
568 mm
Gewicht
3370 g
Länge, zugeklappt
700 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Fußabdruckdurchmesser (max.)
29 mm
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.