Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 50006580 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 50006580 IP-Telefon Schwarz
Mitel 50006580 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26962310
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006580
EAN/GTIN:
     710980718443
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.722, G.722.1, G.729A
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Frequenzbereich
150 - 22000 Hz
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Leistungen
Passwortschutz-Art
Benutzer
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 49 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 66 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,10*
€ 540,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,47*
€ 534,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,18*
€ 523,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.