Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 50006591 IP-Telefon Schwarz TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel 50006591 IP-Telefon Schwarz TFT
Mitel 50006591 IP-Telefon Schwarz TFT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26975172
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006591
EAN/GTIN:
     710980763313
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Sie wissen persönliche Kontakte und Teamarbeit zu schätzen, aber Sie denken immer noch, es wäre doch einfacher zu reisen als eine Videokonferenz zu starten und mit deren Einrichtung zu kämpfen? Das wird jetzt anders.

Mit dem MiVoice Video Phone (ehemals Mitel UC360 Collaboration Point) werden Videokonferenzen so einfach wie ein Telefonanruf. Werden Sie unabhängig von Drittanbietern und langen Planungszeiten. Starten Sie Ihre Videokonferenz spontan aus einer Besprechung heraus oder teilen Sie einfach Dokumente und Dateien mit anderen Teilnehmern – wann und wie Sie wollen.

Einfaches Teilen von Dokumenten mit eine Reihe von Methoden, darunter auch cloudbasierten Diensten, über die einzigartige Präsentationsfunktion. Arbeiten Sie einfach mit anderen Teilnehmern an verschiedenen Standorten zusammen – starten Sie über den integrierten Internetbrowser eine Sitzung. Keine Unterbrechungen oder Vertagungen mehr – teilen Sie einfach Dokumente und Dateien mit den Teilnehmern.

Und das Beste, das Einrichtwn ist so einfach wie das eines beliebigen anderen IP/SIP-Telefons.

Schlüsselfunktionen und Funktionalität
- Überragende Klangqualität mit High-Definition-Audio (22 khz)
- Automatischer Wechsel auf Videoanruf bei Annahme von Sprachanrufen
- Eingebautes hochauflösendes 7-Zoll-Farbdisplay mit vollem Multimediasupport und Präsentationsmöglichkeit im Raum
- Integrierte Picsel SmartOffice Suite ermöglicht das Ansehen und Bearbeiten von PowerPoint-, Word-, Excel- und PDF-Dateien.
- Der Internetbrowser ermöglicht Multimediasupport mit Zugriff auf cloudbasierte Dienste wie Gmail, Exchange Web für Kurzwahl und Chatfunktionen.
- Teilen Sie einfach per Videostream Filme, Dokumente und Dateien mit anderen Teilnehmern.
- Kann mit Videokommunikationssystemen namhafter Hersteller verbunden werden.
- Flexible Bandbreitenkonfigurationen ermöglichen die Integration in bestehende Netzwerkumgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, SSL/TLS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722, G.722.1, G.729A
Echounterdrückung
Ja
Frequenzbereich
150 - 22000 Hz
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Leistungen
Passwortschutz-Art
Benutzer
Kamera
Frontkamera
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 49 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 66 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
7 mm
Verpackungsbreite
26.5 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.