Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-AR3050S-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-AR3050S-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Allied Telesis AT-AR3050S-50 Firewall (Hardware) 0,75 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26980444
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-004040-50
EAN/GTIN:
     767035202501
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Gleichzeitige Verbindungen
100000
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.75 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.4 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
220 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IPv6, SNMPv6, Telnetv6, SSHv6
Router Protokoll
BGP, IP, OSPF
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
750 Mbit/s
VPN Durchsatz
400 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
42.5 x 210 x 220 mm
Gewicht
1700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
90-260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Speichermedium
Flash-Speicher
4096 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
12
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Client
Ja
Portweiterleitung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
1024 MB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,06*
€ 736,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,27*
€ 735,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,41*
€ 733,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,35*
€ 723,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.