Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-AR4050S-30 Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-AR4050S-30 Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s
Allied Telesis AT-AR4050S-30 Firewall (Hardware) 1,9 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26982980
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-AR4050S-30
EAN/GTIN:
     767035202433
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1560 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Gleichzeitige Verbindungen
300000
Geräuschpegel
28.4 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
1.9 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
750 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
12000
Protokolle
Router Protokoll
BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Netzwerk
Multicast Unterstützung
Ja
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Portweiterleitung
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
1900 Mbit/s
VPN Durchsatz
1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
425 x 210 x 220 mm
Gewicht
1700 g
Speicher
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
90-260 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Speichermedium
Flash-Speicher
4096 MB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,58*
€ 1.046,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,51*
€ 1.044,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,44*
€ 1.022,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,78*
€ 998,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,19*
€ 947,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.