Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR6-SP4 Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camelion LR6-SP4 Einwegbatterie AA Alkali
Camelion LR6-SP4 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26989113
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100406
EAN/GTIN:
     4260033150325
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.8 mm
Durchmesser
14.1 mm
Gewicht
24 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,0015*
€ 2,3818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,8815*
€ 2,239
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 101 354
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.