Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 46355 Glasfaserkabel 15 m LC ST OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 46355 Glasfaserkabel 15 m LC ST OM4 Pink
Lindy 46355 Glasfaserkabel 15 m LC ST OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26998909
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46355
EAN/GTIN:
     4002888463553
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll

- Multimode
- øKern/Mantel: 50/125µm
- Zip Twin Kabel, halogenfrei
- Länge: 15m
- Stecker: LC / ST
- Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung
- Meßprotokoll
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
46350
ab € 5,57*
Zubehör
Lindy
46354
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.