Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline U/UTP Cat6, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline U/UTP Cat6, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Tecline U/UTP Cat6, 2m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27003979
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     77802W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • wesentlich flacher als jedes normale Patchkabel - ideal zum versteckten Verlegen unter z.B. Teppich, Türleisten, Laminat oder Sockelleisten - Twisted Pair, U/UTP ungeschirmt, 4 x 2 x AWG 32, mit PVC-Mantel - Außenmaß nur 1,5 x 6,0 mm - nicht für PoE Anwendungen geeignet - RJ45-Stecker an RJ45-Stecker - besonders kurze Knickschutztülle, ideal bei Platzproblemen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.