Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Bosign Tabletpillow Hitech 2 Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27011868
Hersteller:
     Bosign
Herst.-Nr.:
     262890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
95 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Polyester, Silikon
Kompatibilität
iPad, Tablet PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,675
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.