Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 128GB CFast 2.0 MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 128GB CFast 2.0 MLC
DeLOCK 128GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27020960
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54652
EAN/GTIN:
     4043619546527
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 95 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.6 mm
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
128 GB
Lesegeschwindigkeit
310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
150 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,60*
€ 302,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.