|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27033555 Herst.-Nr.: TS512MCF220I EAN/GTIN: 760557831921 |
| |
|
|  |  |
 | Robust, leistungsstark und mit hervorragender Temperaturbeständigkeit sind die CF220I Industrial Temp CF-Karten von Transcend speziell für den industriellen Einsatz und für unternehmenskritische Anwendungen konzipiert. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 100 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36.4 mm |  | Tiefe | 42.8 mm |  | Höhe | 3.3 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 4000000 h | Speicher | Kapazität | 0.512 GB |  | Flash Card Typ | Kompaktflash |  | Lesegeschwindigkeit | 40 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | 42 MB/s | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Speicherspannung | 3.3,5 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |