Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 3400918 Laminierfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC 3400918 Laminierfolie
GBC 3400918 Laminierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27037927
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3400918
EAN/GTIN:
     0033816069107
Suchbegriffe:
Laminier-Filmrollen
Laminier-Rollen
Laminierfilmrollen
Laminierfolienrollen
Schützen, verschönern und organisieren Sie Ihre ausgedruckten Dokumente mit GBC Laminierfolientaschen und Folienrollen. Von Fotos über Visitenkarten, Broschüren, Hinweisschilder und Banner – GBC Folien ermöglichen ein glasklares und gleichbleibend hochwertiges Finish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
42.5 mm
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Oberflächentyp
Glanz
Rollenlänge
150 m
Rollenbreite
317 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.