Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7a+ S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Corning FutureCom S/FTP 1000m Netzwerkkabel Blau Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27039501
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCXFCB-L0047-C001-L7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie beispielsweise Rechenzentren und Produktionsumgebungen sowie besonders qualitätsbewusste Endkunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.7 mm
Gewicht
66000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7a+
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
22
Frequenz
1400 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.