Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01002A1288Y Koaxialstecker BNC 75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01002A1288Y Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Telegärtner J01002A1288Y Koaxialstecker BNC 75 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27040865
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01002A1288Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Crimpstecker
bnc stecker 75 ohm
75 Ohm, crimp/crimp, Professional, A0206, G02 (RG-59B/U), UG-1789/U (VE 5)
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Anschluss 1
BNC
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker bnc, crimpstecker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.