Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2009-305 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2009-305 Klemmenblockzubehör
Wago 2009-305 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     5497-2695521
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2009-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
13.319 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
256
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,64*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,90*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,94*
5 Tage
482
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,68*
€ 0,97*
4 Tage
1011
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 95,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
777-303
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.