Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke C1600 Schwarz, Gelb Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke C1600 Schwarz, Gelb Kunststoff
Fluke C1600 Schwarz, Gelb Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27044485
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2091049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2547232
ab € 1.832,37*
Zubehör
Fluke
2418208
ab € 312,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.