Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 9457260000 Drahtverbinder SAIBW-5/7 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 9457260000 Drahtverbinder SAIBW-5/7 Schwarz, Silber
Weidmüller 9457260000 Drahtverbinder SAIBW-5/7 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27045404
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9457260000
EAN/GTIN:
     4032248155767
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Innendurchmesser
6 mm
Merkmale
Stecker
SAIBW-5/7
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Abgewinkelt
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
125 V
Stromstärke
4 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.