Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBY5101 Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBY5101 Druckeretikett
Schneider Electric ZBY5101 Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27046255
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
Harmony XB4 Harmony XB5
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
18 mm
Etikettenhöhe
27 mm
Gewicht
1 g
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Weitere Suchbegriffe: schildträger
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,599*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.