Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 528 LG Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 528 LG Grau
JUNG CD 528 LG Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27047539
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD528LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 138.18, 106.28, CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 133.18 WU, CD 106.18 WU
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
528
ab € 5,01*
Ähnlich
Jung
CD528WW
ab € 5,25*
Ähnlich
Jung
CD528BR
ab € 9,23*
Ähnlich
Jung
CD528GB
ab € 11,43*
Ähnlich
Jung
CD528GR
ab € 9,25*
Ähnlich
Jung
CD528PT
ab € 11,42*
Ähnlich
Jung
CD528SW
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.