Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 224-201 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 224-201 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Wago 224-201 Klemmenblockzubehör 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6808-2655027
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
4.6 g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
151
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,44*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,35271*
€ 0,45271*
4 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3693*
€ 0,4793*
2 Tage
10683
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,374*
€ 0,484*
1 Tag
1050
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3853*
€ 0,4953*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
224-101
ab € 0,2688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.