Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSM 10 I Silber Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller WSM 10 I Silber Edelstahl
Weidmüller WSM 10 I Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27057872
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501653
EAN/GTIN:
     4008190947361
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774530000
ab € 1,3687*
Zubehör
Weidmüller
1774490000
ab € 3,01*
Zubehör
Weidmüller
1774520000
ab € 45,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.