Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1004500 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1004500 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Phoenix Contact 1004500 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27058450
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004500
EAN/GTIN:
     4017918012137
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
1.5 g
Bogenbreite
74 mm
Bogenlänge
74 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyethylen
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 85 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.