Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 380302 Koaxialstecker F-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 380302 Koaxialstecker F-Typ
Triax 380302 Koaxialstecker F-Typ
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27059461
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     380302
EAN/GTIN:
     5702663803022
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.