Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 511504 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 511504 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Schneider Electric 511504 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27059483
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     511504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Abdeckrahmen
Rahmen
Serienschalter
Serienschalter 10A komplett RENOVIERUNG Schraubklemme reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
2
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.