Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 506334 Lichtschalter Thermoplast Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 506334 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Schneider Electric 506334 Lichtschalter Thermoplast Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27064333
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     506334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster elso
Taster 42V/1A Aufputz flach mit Schriftfeld beleuchtet RENOVIERUNG reinweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15.9 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
42 V
Nennstrom
1 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.