Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-2701/064-001 Stromtransformator Schwarz 64 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-2701/064-001 Stromtransformator Schwarz 64 A
Wago 855-2701/064-001 Stromtransformator Schwarz 64 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27066802
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-2701/064-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
46 mm
Energie
Nominale Stromabgabe
64 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,5679*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,5679*
€ 25,6658
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-001
ab € 259,787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.