Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9883834 Herst.-Nr.: 11001006 EAN/GTIN: 4260033150097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | AA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 2700 mAh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 49.8 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 14.1 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 24 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |