| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-27074744 Herst.-Nr.: 423362 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 40 g | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM2 | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, UL, RoHS, IEC 60304 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |