Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller WSM 10 : Silber Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller WSM 10 : Silber Edelstahl
Weidmüller WSM 10 : Silber Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27074989
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1712501741
EAN/GTIN:
     4008190947576
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.9 mm
Höhe
5.5 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1188*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1774530000
ab € 1,3587*
Zubehör
Weidmüller
1774490000
ab € 2,99*
Zubehör
Weidmüller
1774520000
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.