Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 506300 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 506300 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt
Schneider Electric 506300 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27082347
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     506300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster elso
wipptaster
Taster 42V/1A Aufputz flach RENOVIERUNG perlweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
28.9 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
42 V
Nennstrom
1 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Perleffekt
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.