| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-27098123 Herst.-Nr.: 103889 EAN/GTIN: 4038816103888 |
| |
|
| | |
| ALLNET ALL126AS3 / VDSL 100 Mbit Slave Modem "ADSL-Backward" VDSL2 Slave Modem für Standleitungen über 2-Draht-Verbindungen bis zu einer Länge von 2500 Metern und einer Bandbreite von 100 Mbit/s (längenabhängig). Unterstützt DPBO (Downstream Power Back Off).
Erkennt automatisch den Betriebsmodus - entweder Slave Modem am ALLNET Master oder als VDSL Modem am Provider Anschluss (Deutsche Telekom, etc.) Über das ALL126AM2 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen. Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6.7 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 183 x 145 x 36 mm | | Gewicht | 385 g | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z | Anschlüsse und Schnittstellen | Modem (RJ-11) Port | 2 | | RS-232 port | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | Modem | Chipsatz | Lantiq VRX | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |