Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion A32-BP1 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion A32-BP1 Einwegbatterie Alkali
Camelion A32-BP1 Einwegbatterie Alkali
Camelion A32-BP1 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27110933
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11000132
EAN/GTIN:
     4260033153340
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A32
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
26 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21.8 mm
Durchmesser
7.7 mm
Gewicht
3.6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,653
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,54*
€ 4,213
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,106
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,71*
€ 3,225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.