Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR6-SP2 Einwegbatterie AA Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Camelion LR6-SP2 Einwegbatterie AA Alkali
Camelion LR6-SP2 Einwegbatterie AA Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135986
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100206
EAN/GTIN:
     4260033150332
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49.8 mm
Durchmesser
14.1 mm
Gewicht
24 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
20
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
20
pro Packung
€ 5,46*
ab € 0,621*
€ 1,001*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
20
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,7045*
€ 1,1245*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.