Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 200 Micron, klar (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 200 Micron, klar (100)
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 200 Micron, klar (100)
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 200 Micron, klar (100)
GBC HiClear Abdeckfolie A4 PVC 200 Micron, klar (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27112649
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE012080F
EAN/GTIN:
     8019152050971
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
HiClear Abdeckfolie aus haltbarem, kristallklarem PVC verleiht Dokumenten das gewisse Etwas, präsentiert die Titelseite optimal und schützt den Inhalt. HiClear Abdeckfolie in klar oder super klar gibt es in verschiedenen Packungsgrößen, Formaten und Stärken.

Die ausschlaggebende Seite eines jeden Berichts – diejenige, die man zuerst sieht und mit der man Eindruck machen kann – ist fraglos die Einbandseite. Sie schützt, spiegelt Sie und Ihr Unternehmen wider und stellt die "Verpackung" all Ihrer Ideen und Ihres Aufwands dar.

GBC HiClear™-Einbanddeckel sind aus kristallklarem, haltbarem PVC hergestellt und sind ein wesentliches Element in der Gestaltung von Dokumentenpräsentationen. Fleckenfest und rissfest ausgelegt, heben sie die Titelseiten von Berichten, Handbüchern oder Präsentationen hervor, werten die Farben und das Bildmaterial auf und schützen zugleich Ihre wertvolle Arbeit.

HiClear™-Einbanddeckel sind in vier Standardstärken erhältlich, damit Sie die perfekte Option für Ihre individuellen Ansprüche finden. Wählen Sie unter einem leichten 150-Micron-Einband zum Erstellen einer auffälligen Titelseite, einem mittelschweren 180/200-Micron-Einband für ein Extra an Professionalität, dem schweren 240-Micron-Einband oder dem superschweren 300-Micron-Einband, die sich beide ideal für häufig verwendete Dokumente eignen, die ein erstklassiges Finish erfordern.

HiClear™-Einbanddeckel sind ideal für die Bindestile ClickBind™, WireBind, CombBind® und CoilBind™ und in den Größen A5, A4 und A3 erhältlich. Denken Sie beim Lochen mehrerer Blätter daran, ein Blatt Normalpapier zwischen jeden PVC-Einband zu legen, um ein sauberes Stanzen und eine optimale Lochqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Vereinigte Arabische Emirate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,30*
€ 20,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.