Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MC 1,5/3-GF-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MC 1,5/3-GF-3,81 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MC 1,5/3-GF-3,81 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918050320
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827871
EAN/GTIN:
     4017918050320
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.82 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
10.3 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0663*
€ 1,2828*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0966*
€ 1,2866*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,144*
€ 1,334*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1756*
€ 1,3756*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2574*
€ 1,4674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,2828*
€ 1,52653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2563*
€ 1,495
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 320,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.