Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Higloss & Hiclear Umschlagmaterial, Kombipack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC Higloss & Hiclear Umschlagmaterial, Kombipack
GBC Higloss & Hiclear Umschlagmaterial, Kombipack
GBC Higloss & Hiclear Umschlagmaterial, Kombipack
GBC Higloss & Hiclear Umschlagmaterial, Kombipack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27121114
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CR121810
EAN/GTIN:
     8019152050452
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Dieser Kombipack von HiGloss & HiClear - bestehend aus HiClear 180-Micron Abdeckfolie und einem HiGloss 250g/m² Kartondeckel - verleiht Ihren Präsentationen den letzten Schliff. Erhältlich in Packungen mit 50 Stück (je 25 Stck.).

Ihre Berichte und Präsentationen lassen sich mit den GBC HiGloss™-Rückeinbänden ganz leicht schützen und aufwerten. Wählen Sie einfach die Farbe, die Ihr Unternehmensimage und den Inhalt des Dokuments optimal widerspiegelt, kombinieren Sie diese dann mit einer transparenten Titelseite, um Ihre Ideen wie ein „Geschenk zu verpacken“, und Sie werden sich mit Ihrer Präsentation von der Menge abheben.

HiGloss™ ist eine moderne Serie farbenfroher, einseitiger A4-Bericht-Einbanddeckel, die in sechs leuchtenden Farben erhältlich sind. Mit den beschichteten Hochglanz-Chromo-Einbanddeckeln werden Ihre Präsentationen erst lebendig.

Die aus stabilem 250-g/m²-Karton hergestellten HiGloss™-Einbanddeckel eignen sich perfekt als Rückseite. Sie verleihen dem Dokument eine höhere Qualität und schützen es vor Beschädigung. Die farbechten Einbanddeckel verblassen mit der Zeit kaum, sodass das professionelle und elegante Aussehen Ihrer Dokumente erhalten bleibt. HiGloss™-Einbanddeckel sind darauf ausgelegt, bestimmte Bindeelemente (z. B. Binderücken) zu ergänzen oder einen Kontrast zu ihnen zu bilden, um Firmenlogos und Farbschemen oder ganz einfach professionelle Inhalte perfekt widerzuspiegeln. Aufgrund ihrer leuchtenden Farben werden sie besonders häufig von Bildungseinrichtungen sowie führenden Design- und Medienorganisationen gewählt, die nach kreativen Lösungen suchen.

HiGloss™-Einbanddeckel sind in sechs leuchtenden Farben erhältlich: Reinweiß, Schwarz, Rot, Blau, Grün und Gelb. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, auf einfache Weise bemerkenswerte Präsentationen zu erstellen, die Ihre Mitarbeiter und Kunden in Erinnerung behalten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.18 mm
Gewicht
830 g
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckungsgewicht
250 g/m²
Ursprungsland
Ägypten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.