Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
UP-Einsätze Taster
>
Artikel
Schneider Electric 506120 Lichtschalter Thermoplast Perleffekt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27125678
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
506120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Taster 42V/1A Unterputz mit Schriftfeld RENOVIERUNG perlweiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
8.8 mm
Höhe
80 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Energie
Nennspannung
42 V
Nennstrom
1 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Perleffekt
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Lichtschalter
Weitere Suchbegriffe:
Wipptaster
,
wipptaster elso
,
taster up-einsätze
,
wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen