Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-8003 Infrarotsensor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC VT-8003 Infrarotsensor Weiß
V-TAC VT-8003 Infrarotsensor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27141595
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     4967
EAN/GTIN:
     3800230625823
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.4 mm
Tiefe
60.4 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Entdeckungswinkel
180 °
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE, EMC, RoHS
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.