Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Messer für A100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Messer für A100
Rexel Messer für A100
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27168419
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101980
EAN/GTIN:
     5028252250726
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Rollenschneider
Schneidemaschinen-Ersatzmesser
ersatzmesser rollenschneider rexel
ersatzmesser rollenschneider
Sorgen Sie für die langfristige Funktionstüchtigkeit Ihres SmartCut™ Rollenschneiders - prüfen Sie regelmäßig Drehmesser und Schneidematte. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Sie SmartCut™ Ersatzmesser und -matten bereithalten. Wählen Sie unbedingt die passenden Ersatzteile für Ihr SmartCut™ Modell.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Ersatzmesser
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatibilität
SmartCut
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.