Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27170242
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425510
EAN/GTIN:
     8430729002078
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
298 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Merkmale
Format
A3
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Ägypten
Technische Details
Stärke der Abdeckung
500 µm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB770050
ab € 32,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.